- 堺 菊守 極上 柳刃 河村刃物 88717885

堺 菊守 極上 柳刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)36
内容量1個注文コード88717885品番-
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

安来白鋼 本霞研。シャープな切れ味。熟練された技術を持つ人にピッタリです。

刃長(cm)36材質安来白鋼全長(mm)525質量(g)300背厚(mm)4.8TKG品番9-0302-0106TKG品番(2017)6-0276-0106
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする