河村刃物
堺 菊守 極上 蛸引
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
24
24
27
30
33
36
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88717894
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
安来白鋼 本霞研。シャープな切れ味。熟練された技術を持つ人にピッタリです。
刃長(cm)
24
材質
安来白鋼
全長(mm)
380
質量(g)
90
背厚(mm)
3
TKG品番
9-0302-0201
TKG品番(2017)
6-0276-0201
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。