河村刃物
堺 菊守 極上 出刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
30
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
27
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88718147
品番
-
参考基準価格(税別)
¥165,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
安来白鋼 本霞研。シャープな切れ味。熟練された技術を持つ人にピッタリです。
刃長(cm)
30
材質
安来白鋼
全長(mm)
500
質量(g)
720
背厚(mm)
8
TKG品番
9-0302-0512
TKG品番(2017)
6-0276-0512
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。