河村刃物
堺 菊守 極上 舟行
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
18
15
16.5
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88718174
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
安来白鋼 本霞研。シャープな切れ味。熟練された技術を持つ人にピッタリです。
刃長(cm)
18
材質
安来白鋼
全長(mm)
320
質量(g)
200
背厚(mm)
6
TKG品番
9-0302-0603
TKG品番(2017)
6-0276-0603
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。