青木刃物製作所
堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 薄刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃長(cm)
18
16.5
19.5
21
22.5
24
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88718883
品番
4063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,900
従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、まったく新しい感覚の和庖丁です。
材質(刃)
安来銀三鋼
材質(柄部)
水牛+朴の木
種別
薄刃
全長(mm)
320
質量(g)
180
刃長(cm)
18
背厚(mm)
3
TKG品番
9-0303-0602
TKG品番(2017)
6-0277-0602