曜日別特売
4066 堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 薄刃 青木刃物製作所 88718917

堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 薄刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)22.5
内容量1個注文コード88718917品番4066
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、まったく新しい感覚の和庖丁です。

材質(刃)安来銀三鋼材質(柄部)水牛+朴の木種別薄刃全長(mm)375質量(g)300刃長(cm)22.5背厚(mm)4.5TKG品番9-0303-0605TKG品番(2017)6-0277-0605
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする