青木刃物製作所
堺孝行 霞研 正夫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
33
21
30
33
36
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88718971
品番
6006
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。
刃長(cm)
33
材質
本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木
全長(mm)
490
質量(g)
260
背厚(mm)
4
TKG品番
9-0303-0705
TKG品番(2017)
6-0277-0705
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。