6027 堺孝行 霞研 蛸引 青木刃物製作所 88719066

堺孝行 霞研 蛸引

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)36
内容量1個注文コード88719066品番6027
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。

刃長(cm)36材質本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木全長(mm)525質量(g)220背厚(mm)4TKG品番9-0303-0905TKG品番(2017)6-0277-0905
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする