青木刃物製作所
堺孝行 霞研 薄刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
21
18
19.5
21
22.5
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88719224
品番
6065
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。
刃長(cm)
21
材質
本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木
全長(mm)
355
質量(g)
260
背厚(mm)
4.5
TKG品番
9-0303-1203
TKG品番(2017)
6-0277-1203
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。