青木刃物製作所
堺孝行 霞研 骨切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃長(cm)
24
24
27
30
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88719267
品番
6073
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。
刃長(cm)
24
材質
本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木
全長(mm)
400
質量(g)
300
背厚(mm)
5
TKG品番
9-0303-1401
TKG品番(2017)
6-0277-1401
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。