曜日別特売
4333 堺孝行 イノックス和庖丁 相出刃 青木刃物製作所 88719355

堺孝行 イノックス和庖丁 相出刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃長(cm)12
内容量1個注文コード88719355品番4333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400

堺 孝行作 イノックス 和包丁サビに強い特殊鋼を使いながらも、価格を低くおさえた普及品の和庖丁です。

刃長(cm)12材質本体:ステンレス+モリブデン鋼 柄:水牛+朴の木全長(mm)245質量(g)140背厚(mm)4TKG品番9-0304-0201TKG品番(2017)6-0278-0201
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする