曜日別特売
- 堺孝行 イノックス和庖丁 身卸出刃 青木刃物製作所 88719443

堺孝行 イノックス和庖丁 身卸出刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)410
内容量1個注文コード88719443品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,200

堺 孝行作 イノックス 和包丁サビに強い特殊鋼を使いながらも、価格を低くおさえた普及品の和庖丁です。

刃長(cm)24材質本体:ステンレス+モリブデン鋼 柄:水牛+朴の木全長(mm)410質量(g)290背厚(mm)5TKG品番9-0304-0502TKG品番(2017)6-0278-0502
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする