曜日別特売
- 堺孝行 モリブデン鋼 PC柄 正夫 青木刃物製作所 88719495

堺孝行 モリブデン鋼 PC柄 正夫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88719495品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400

堺 孝行作 PC柄 和包丁今までの木柄の和庖丁によくあった柄のぐらつきや、水の浸入による腐敗のいっさいないプラスチック特殊樹脂(ナイロン66)を使用し、衛生面と耐久性が飛躍的に向上しています。

刃長(cm)30材質本体:ステンレス+モリブデン鋼 柄:ナイロン66全長(mm)450質量(g)230背厚(mm)4TKG品番9-0304-0604TKG品番(2017)6-0278-0604
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする