正広
ステンレス和庖丁 出刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(mm)
210
135
210
刃長(cm)
21
13.5
21
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88719933
品番
10609
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした本格的ステンレス和包丁。
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
材質(柄部)
積層強化木
種別
出刃
刃長(mm)
210
全長(mm)
340
質量(g)
412
刃長(cm)
21
背厚(mm)
5
TKG品番
9-0305-0306
TKG品番(2017)
6-0279-0306