曜日別特売
- 槌目 アジ切(片刃) 丸井刃物研究所 88720493

槌目 アジ切(片刃)

(2件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個刃長(cm)10.5注文コード88720493品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
刃長(cm)10.5材質刃:白鋼 柄:木柄全長(mm)230質量(g)80背厚(mm)2.8TKG品番9-0306-1301TKG品番(2017)6-0280-1501
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ包丁は刃先からマチまで、 マチなし包丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88720493
2016-03-09
用途: 魚を捌く
農・林・水産業

出刃が、小ぶりでよく切れ、使い勝手が良い。

対象商品 : 88720493
2016-05-26
用途: 釣り
運輸・通信業

砥いだら、切れ味が、良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする