曜日別特売
- 槌目 貝サキ(片刃) 丸井刃物研究所 88720527

槌目 貝サキ(片刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)12
内容量1個注文コード88720527品番-
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

材質:安来鋼白紙

刃長(cm)12材質刃:白鋼 柄:木柄全長(mm)245質量(g)75背厚(mm)2.8TKG品番9-0306-1402TKG品番(2017)6-0280-1602
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ包丁は刃先からマチまで、 マチなし包丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする