TKG
SA佐文(全鋼) ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88720852
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SA 佐文 業務用牛刀(手研本刃付)佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用牛刀です。
刃長(cm)
12
種別
ペティーナイフ
材質
愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼
全長(mm)
230
質量(g)
80
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0307-1201
TKG品番(2017)
6-0281-1101
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。