曜日別特売
- SA佐文(全鋼) ペティーナイフ TKG 88720861

SA佐文(全鋼) ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88720861品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

SA 佐文 業務用牛刀(手研本刃付)佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用牛刀です。

刃長(cm)15種別ペティーナイフ材質愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼全長(mm)260質量(g)90背厚(mm)2TKG品番9-0307-1202TKG品番(2017)6-0281-1102
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする