- SA佐文(全鋼) 洋出刃 TKG 88720992

SA佐文(全鋼) 洋出刃

商品レビューを投稿する
取扱停止中
刃長(cm)21
内容量1個注文コード88720992品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。
伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。

材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼材質(柄部)種別洋出刃材質愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼全長(mm)335質量(g)385刃長(cm)21背厚(mm)5TKG品番9-0307-1601TKG品番(2017)6-0281-1501
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする