50002 堺實光 日本鋼 ペティーナイフ(両刃) 實光 88721202

堺實光 日本鋼 ペティーナイフ(両刃)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)13.5
内容量1個注文コード88721202品番50002
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。

刃長(cm)13.5材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄全長(mm)240質量(g)64背厚(mm)1.6TKG品番9-0309-0102TKG品番(2017)6-0282-0102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: フレンチレストラン 仕込み
ルプュイドール金の井戸飲食業

切れ味抜群!フレンチレストランの調理場30年以上働いていますがここのブランドのナイフが一番ベストです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする