曜日別特売
56401 堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) ペティーナイフ 實光 88721491

堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)12
内容量1個注文コード88721491品番56401
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。

刃長(cm)12材質銀三鋼全長(mm)235質量(g)80背厚(mm)1.8TKG品番9-0309-1501TKG品番(2017)6-0282-1501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする