曜日別特売
51238 堺實光 STD抗菌PCツバ無 牛刀 實光 88721701

堺實光 STD抗菌PCツバ無 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)30
内容量1個注文コード88721701品番51238
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

堺實光 スタンダード抗菌シリーズ(プラ柄ツバ無)・モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。樹脂製ハンドルで衛生的にご使用できます。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)。抗菌

刃長(cm)30材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM樹脂全長(mm)435質量(g)325背厚(mm)2.8TKG品番9-0309-2305TKG品番(2017)6-0282-2305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする