曜日別特売
- 正本 最高級炭素鋼 筋引 正本 88721875

正本 最高級炭素鋼 筋引

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)27
内容量1個注文コード88721875品番-
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。

刃長(cm)27材質ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀全長(mm)403質量(g)190背厚(mm)2.1TKG品番9-0310-0302TKG品番(2017)6-0283-0302
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88721866
2020-04-13
用途: 野菜の仕込みなど
その他業種

柄の形体が細いので使いやすいまた先端が細いのでヘタなどくりむく作業問題なく便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする