曜日別特売
- 正本 ハイパーモリブデン鋼 ツバ付 ペティナイフ(両刃) 正本 88722146

正本 ハイパーモリブデン鋼 ツバ付 ペティナイフ(両刃)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)12
内容量1個注文コード88722146品番-
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

歴史の培われた習熟の技 ハイパーモリブデン鋼カーボン量1.0以上含有のモリブデンバナジウム鋼は高硬度で耐磨耗性に優れシャープな切れ味が持続します。またハンドルはジュラコン(R)を採用し、強度・弾性などに優れ劣化しにくく食器洗浄機にも対応し抗菌剤配合で衛生面においても優れています。

刃長(cm)12材質ブレード:ハイパーモリブデン鋼、ハンドル:ジュラコン(R)樹脂全長(mm)230質量(g)90背厚(mm)2TKG品番9-0310-1401TKG品番(2017)6-0283-1601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88722155
2017-03-16
用途: 自宅の家事用
株式会社建設環境研究所建設業・工事業

使いやすい長さでとても重宝している。砥ぎを入れれば切れ味もよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする