765 ミソノ UX10シリーズ 牛刀サーモン ミソノ刃物 88723415

ミソノ UX10シリーズ 牛刀サーモン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)30
内容量1個注文コード88723415品番765
参考基準価格(税別)¥102,500販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

EUステンレス特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用のミソノUX10シリーズ。
高級炭素鋼と同等の硬度(HRC59~60)がもたらす素晴らしい切れ味は調理師のめざす理想に限りなく接近。
研ぎやすく長切れする品質の高さと、錆びにくさは画期的最高級クラスです。

刃長(cm)
30
全長(mm)
445
質量(g)
345
背厚(mm)
2.7
TKG品番
9-0311-2205
TKG品番(2017)
6-0285-2105
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする