曜日別特売
550 ミソノモリブデン鋼 洋出刃 ミソノ刃物 88723616

ミソノモリブデン鋼 洋出刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)16.5
内容量1個注文コード88723616品番550
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。
刀身と一体のツバが衛生的。
切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。

刃長(cm)16.5種別洋出刃材質モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)295質量(g)320背厚(mm)4.5TKG品番9-0312-0401TKG品番(2017)6-0286-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする