552 ミソノモリブデン鋼 洋出刃 ミソノ刃物 88723625

552 ミソノモリブデン鋼 洋出刃 ミソノ刃物 88723625
552 ミソノモリブデン鋼 洋出刃 ミソノ刃物 88723625

ミソノモリブデン鋼 洋出刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)24
内容量1個注文コード88723625品番552
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。
刀身と一体のツバが衛生的。
切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。

刃長(cm)24種別洋出刃材質モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)370質量(g)420背厚(mm)4.5TKG品番9-0312-0402TKG品番(2017)6-0286-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする