曜日別特売
531 ミソノモリブデン鋼 ペティーナイフ ミソノ刃物 88723652

ミソノモリブデン鋼 ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃長(cm)12
内容量1個注文コード88723652品番531
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。

刃長(cm)12種別ペティーナイフ材質モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)220質量(g)65背厚(mm)1.7TKG品番9-0312-0701TKG品番(2017)6-0286-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする