ミソノ刃物
ミソノモリブデン鋼 牛刀 (ツバナシ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
18
18
19.5
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88723713
品番
611
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ミソノ モリブデン鋼
刃長(cm)
18
種別
牛刀 (ツバナシ)
材質
モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)
295
質量(g)
120
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0312-1701
TKG品番(2017)
6-0286-1601
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。