ミソノ刃物
ミソノモリブデン鋼 牛刀 (ツバナシ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃長(cm)
21
18
19.5
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88723731
品番
612
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ミソノ モリブデン鋼
刃長(cm)
21
種別
牛刀 (ツバナシ)
材質
モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)
335
質量(g)
135
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0312-1703
TKG品番(2017)
6-0286-1603
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。