563 モリブデン鋼 牛刀サーモン(AMSD4) ミソノ刃物 88723826

モリブデン鋼 牛刀サーモン(AMSD4)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)24
内容量1個注文コード88723826品番563
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。

刃長(cm)24刃部加工ディンプル加工材質モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)370質量(g)225背厚(mm)2.2TKG品番9-0312-1203TKG品番(2017)6-0286-1103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする