528 ミソノ モリブデン鋼 筋引サーモン ミソノ刃物 88723853

ミソノ モリブデン鋼 筋引サーモン

商品レビューを投稿する
刃長(cm)24
内容量1個注文コード88723853品番528
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。

刃長(cm)24刃部加工ディンプル加工材質モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)360質量(g)160背厚(mm)2TKG品番9-0312-1301TKG品番(2017)6-0286-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする