曜日別特売
812 ミソノ440 牛刀 ミソノ刃物 88723984

ミソノ440 牛刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)21
内容量1個注文コード88723984品番812
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。

刃長(cm)21材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼全長(mm)340質量(g)160背厚(mm)2TKG品番9-0313-0202TKG品番(2017)6-0287-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする