曜日別特売
851 ミソノ440 洋出刃 ミソノ刃物 88724027

ミソノ440 洋出刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88724027品番851
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。

刃長(cm)21材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼全長(mm)350質量(g)380背厚(mm)4.5TKG品番9-0313-0301TKG品番(2017)6-0287-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする