曜日別特売
12 ミソノ 440PH 牛刀 ミソノ刃物 88724133

ミソノ 440PH 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)21
内容量1個注文コード88724133品番12
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ミソノ440シリーズにプラスチックハンドル登場。耐久性に優れ、カシメ式でしっかりしたハンドルです。さらに食器洗浄機で洗っても大丈夫な素材を使用しています。材質:刃身/16crハイステンレスモリブデン鋼 ハンドル/ポリアセタール樹脂

刃長(cm)21材質刀身:16クロムハイステンレスモリブデン鋼、ハンドル:ポリアセタール樹脂全長(mm)340質量(g)170背厚(mm)2TKG品番9-0313-0902TKG品番(2017)6-0287-0902
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする