曜日別特売
13 ミソノ 440PH 牛刀 ミソノ刃物 88724142

ミソノ 440PH 牛刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)24
内容量1個注文コード88724142品番13
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ミソノ440シリーズにプラスチックハンドル登場。耐久性に優れ、カシメ式でしっかりしたハンドルです。さらに食器洗浄機で洗っても大丈夫な素材を使用しています。材質:刃身/16crハイステンレスモリブデン鋼 ハンドル/ポリアセタール樹脂

刃長(cm)24材質刀身:16クロムハイステンレスモリブデン鋼、ハンドル:ポリアセタール樹脂全長(mm)375質量(g)250背厚(mm)2.2TKG品番9-0313-0903TKG品番(2017)6-0287-0903
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする