青木刃物製作所
堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
27
21
24
27
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88724526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)
27
材質
本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
390
質量(g)
190
背厚(mm)
2.1
TKG品番
9-0316-0303
TKG品番(2017)
6-0288-0303
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。