青木刃物製作所
堺孝行 日本鋼(ツバ付)サバキ東型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃長(cm)
18
15
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88724641
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)
18
材質
本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
300
質量(g)
200
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0316-0602
TKG品番(2017)
6-0288-0602
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。