青木刃物製作所
堺孝行 日本鋼(ツバ付)ガラスキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88724666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)
18
種別
ガラスキ
材質
本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
320
質量(g)
360
背厚(mm)
4.8
TKG品番
9-0316-0801
TKG品番(2017)
6-0288-0801
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。