- 堺孝行 イノックス ペティーナイフ 青木刃物製作所 88724693

堺孝行 イノックス ペティーナイフ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)18
内容量1個注文コード88724693品番-
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。

刃長(cm)18材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)295質量(g)105背厚(mm)1.9TKG品番9-0316-0903TKG品番(2017)6-0288-0903
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88724675
2019-11-08
用途: 調理時

サイズも小ぶりで使い勝手が良いです。通常の日本鋼のものだと濡れたまま放置すると錆が出るのですが、イノックスなのでその心配がなく便利が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする