青木刃物製作所
堺孝行 グランドシェフ 三徳庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88725025
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
刃長(cm)
18
材質
本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
300
質量(g)
180
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0316-2301
TKG品番(2017)
6-0288-2301
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。