曜日別特売
14971 MV-H ボーニング (プラ柄) 正広 88725296

MV-H ボーニング (プラ柄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88725296品番14971
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

正広 MV-H鋼シリーズ材質:刃部/特殊ステンレス鋼 柄部/アセタール・コポリマー樹脂(抗菌剤入)。三段階に渡る本焼き入れにより、高い焼き入れ硬度と金属 結晶粒子の極細化が、切れ味の持続性と研ぎ易さを一段と 向上させています。

刃長(cm)16材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂全長(mm)290質量(g)112背厚(mm)2TKG品番9-0317-1001TKG品番(2017)6-0289-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする