正広
プラ柄MV鋼 三徳型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88725551
品番
13923
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応
刃長(cm)
16.5
材質
刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)
285
質量(g)
109
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0317-2301
TKG品番(2017)
6-0289-2301
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。