13002 本職用日本鋼 ペティーナイフ 正広 88725585

13002 本職用日本鋼 ペティーナイフ 正広 88725585
13002 本職用日本鋼 ペティーナイフ 正広 88725585

本職用日本鋼 ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃長(cm)12
内容量1個注文コード88725585品番13002
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。
切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。

材質(刃)日本鋼材質(柄部)強化木種別ペティーナイフ全長(mm)226質量(g)73刃長(cm)12背厚(mm)2TKG品番9-0318-0101TKG品番(2017)6-0290-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする