曜日別特売
13020 本職用日本鋼 洋出刃 正広 88725682

本職用日本鋼 洋出刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)21
内容量1個注文コード88725682品番13020
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。
切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。

材質(刃)日本鋼材質(柄部)強化木種別洋出刃全長(mm)333質量(g)308刃長(cm)21背厚(mm)5TKG品番9-0318-0501TKG品番(2017)6-0290-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする