曜日別特売
TK1105 タマハガネ 竹 牛刀(両刃) 片岡製作所 88726391

TK1105 タマハガネ 竹 牛刀(両刃) 片岡製作所 88726391
TK1105 タマハガネ 竹 牛刀(両刃) 片岡製作所 88726391

タマハガネ 竹 牛刀(両刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)21
内容量1個注文コード88726391品番TK1105
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。

刃長(cm)21材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼全長(mm)340質量(g)215背厚(mm)2TKG品番9-0325-0402TKG品番(2017)6-0299-0402
注意
※塩素等での殺菌はご遠慮ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする