曜日別特売
24346 こども庖丁 くま 正広 88727292

こども庖丁 くま

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88727292品番24346
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

24346 くま(高学年向き) 刃先部:小丸 あご部:丸24347 うさぎ(低学年向き)刃先部:大丸 あご部:丸24348 りす(幼児向き) 刃先部:大丸(刃付なし) あご部:丸(刃付なし)刃渡り:130材質 :刃部/特殊ハイカーボンステンレス鋼1.6mm厚 ハンドル部/エラストマー樹脂(抗菌剤入)。子供の成長に合わせた安心設計。抗菌

刃渡り(mm)130材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂全長(mm)240質量(g)58種類くま(高学年向き)刃先形状小丸TKG品番9-0327-1101TKG品番(2017)6-0301-1301
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする