ミソノ刃物
ミソノ モリブデン鋼 子供庖丁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88727371
品番
685
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃長(cm)
12
材質
刀身:モリブデンバナジウム、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌剤配合)
全長(mm)
220
質量(g)
70
背厚(mm)
1.8
TKG品番
9-0327-1501
TKG品番(2017)
6-0301-1601
注意
※包丁の教示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。