曜日別特売
31021201 ツヴィリング シェフナイフ幅広 ZWILLING(HENCKELS) 88729487

ツヴィリング シェフナイフ幅広

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)20
内容量1個注文コード88729487品番31021201
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。

刃長(cm)20材質ST刃 PC柄全長(mm)330質量(g)258背厚(mm)3TKG品番9-0324-1002TKG品番(2017)6-0298-1602
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88729487
2017-02-02
用途: 家庭の調理に使用しています。
飲食業

長さが程よく、使用感も問題ありません。
欲をいゆと日本包丁に切れ味が劣る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする