730TSM グレステンMタイプ 筋引 グレスデン 88730004

グレステンMタイプ 筋引

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)30
内容量1個注文コード88730004品番730TSM
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。

刃長(cm)30刃部加工ディンプル加工材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)443質量(g)280背厚(mm)2TKG品番9-0315-0903TKG品番(2017)6-0291-0903
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする